Plazamax P - Bezpečnostní schody 3 stupně

Č. pol.: 41928
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
    Druh produktu Bezpečnostné skladacie schody

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 41928
    EAN/GTIN 4003866419289
    Číslo výrobcu 41928
    Číslo L L90010 354

    Popis

    Popis:

    Osvědčené řešení žebříku s kompaktními rozměry ve složeném stavu a bezpečným stáním díky pohodlnému gumovému potahu.
    Velká stojící plošina 230 x 360 mm.
    Běhouny pro bezpečné a pohodlné stání s pogumovaným povrchem.
    Zvláště kompaktní skládání.
    Bezpečnostní držák s praktickou odkládací přihrádkou.
    Konce kolejnic s plastovými koncovkami.
    Vázací tyče z extrudovaných hliníkových profilů pro maximální stabilitu.

    Charakteristika:

    Pracovní výška 2,7 m
    Zatížení max. 150 kg
    Hmotnost 8,4 kg
    Šířka plošiny 360 mm
    Výška plošiny 0,7 m
    Délka plošiny 230 mm
    Bezpečnostní držák ano
    Svislá rozteč běhů a stupňů 250 mm
    Počet schodů včetně plošiny 3
    Hloubka schodu 230 mm
    spodní, vnější šířka 0,56 m

    Poznámka:

    Odpovídá normě EN 14 183.

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka