Popis:
Osvědčené řešení žebříku s kompaktními rozměry ve složeném stavu a bezpečným stáním díky pohodlnému gumovému potahu.
Velká stojící plošina 230 x 360 mm.
Běhouny pro bezpečné a pohodlné stání s pogumovaným povrchem.
Zvláště kompaktní skládání.
Bezpečnostní držák s praktickou odkládací přihrádkou.
Konce kolejnic s plastovými koncovkami.
Vázací tyče z extrudovaných hliníkových profilů pro maximální stabilitu.
Charakteristika:
Pracovní výška 2,9 m
Zatížení max. 150 kg
Hmotnost 10,6 kg
Šířka plošiny 360 mm
Výška plošiny 0,9 m
Délka plošiny 230 mm
Bezpečnostní držák ano
Svislá rozteč běhů a stupňů 250 mm
Počet schodů včetně plošiny 4
Hloubka schodu 230 mm
spodní, vnější šířka 0,57 m
Poznámka:
Odpovídá normě EN 14 183.