Drevené púzdro pre sadu meradiel 6

Č. pol.: 419200 6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
91 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet vyhĺbení Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet vyhĺbení 6
Materiál Drevo
Druh produktu Puzdro

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 419200 6
EAN/GTIN 2050001049087

Popis

Prevedenie:

Prázdne drevené puzdrá s penovou vložkou.

Vhodné pro:

1 Posuvné meradlo veľ. 150 mm. 1 Strmeňový mikrometer veľ. 0 − 25 mm. 1 Uholník roz. 100 × 70 mm. 1 Vlasový uholník č. 100 mm dlhý. 1 Oceľové meradlo veľ. 200 mm dlhé. 1 Pružinové hrotové kružidlo veľ. 120 mm dlhé.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka