• Vážení zákazníci, ďakujeme Vám za spoluprácu v roku 2024. Od 24.12.2024 do 01.01.2025 bude naša firma zatvorená. Od 02.01.2025 sme Vám opäť k dispozícii. Prajeme Vám príjemné vianočné sviatky a úspešný nový rok 2025.
    • Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Súprava meradiel, Počet meradiel: 5

Č. pol.: 419190 5
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet meradiel Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Meracia technika: analógová
  • Druh produktu: Súprava meracích nástrojov

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Meracia technika analógová
Počet meradiel 5
Druh produktu Súprava meracích nástrojov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 419190 5
EAN/GTIN 4062406619534
Číslo výrobcu 419190 5
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Rozsah dodávky:

Vrátane drevenej kazety.
1 posuvné meradlo HOLEX č. 410200 veľ. 150 mm.
1strmeňový mikrometer HOLEX č. 420200 veľ. 0 − 25 mm.
1 plochý uholník HOLEX č. 452590 veľ. 100 × 70 mm, presnosť DIN 875/2.
1 vlasové pravítko HOLEX č. 460100 veľ. 100 mm dlhé.
1 ohybné oceľové meradlo č. 461800 veľ. 200 mm dlhé.
1 odpichovacie kružidlo s pružinou č. 457000 veľ. 120 mm dlhé, s vymeniteľnými hrotmi.