Prevedenie:
- Spojovací závit pro výměnu měřicích hlavic
- Samostředicí měřicí hlavice se 3 měřicími kontakty (uspořádání 3 x 120°)
- Sondy z tvrdokovu 12 mm
- Sondy 12 mm pro měření až na dno otvoru
- Sondy 40 mm z hliníku pro úsporu hmotnosti
Popis:
Samostředicí digitální vnitřní mikrometr Micromar 44 EWR; Měření průchozích otvorůPřídavné otvoryStředicí hrany; Stupeň krytí IP: IP 52; Datové rozhraní: Digimatic, Opto RS-232C, USB; DIN 863-4; Měřicí rozsah 8 - 10 mm; Přírůstek číslic mm/palec 0,001 / .00005″; Rozsah dodávky: Základní jednotka 44 EWg, Měřicí hlava 44 Ak, Návod k obsluze, Baterie, Kufřík.
Charakteristika:
- Datové rozhraní: USB A
- Přírůstek číslic mm/inch: 0.001 / .00005″
- Rozsah měření: .3125 - .4″
- Hloubka měření s prodloužením: 133 mm
- Rozměr d v mm: 58 mm
- Hloubka měření: 58 mm
- Výška číslic: 8.5 mm
- Rozměr b v mm: 4.3 mm
- Mezní chyba_µm: 4 µm
- Rozměr a v mm: 1.8 mm
- Rozměr c v mm: 1.5 mm
Norma:
DIN 863-4