44 Ak Měřicí hlava 10-12 mm pro 3bodový dutinoměr

Č. pol.: 4190332
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Druh produktu 2-bodový dutinomer

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 4190332
    EAN/GTIN 4059192010706
    Číslo výrobcu 4190332
    Číslo L L40080 1046

    Popis

    Prevedenie:

    • Samostředicí hlavice sondy se 3 měřicími kontakty (uspořádání 3 x 120°)
    • Sondy od 12 mm vyztužené karbidem
    • Sondy od 12 mm pro měření až na dno vrtu
    • Za účelem úspory hmotnosti 40 mm hlavice sondy z hliníku

    Popis:

    • Měřicí hlava Micromar 44 Ak 10 - 12 mm

    Charakteristika:

    • Typ kalibrace: Nekalibrované
    • Název skupiny výrobků: Micromar
    • Název skupiny výrobků: Mikrometry
    • Název výrobku: Měřicí hlava
    • Typ výrobku: 44 Ac
    • Rozsah měření: 10 - 12 mm
    • Rozsah měření: .4 - .4725″
    • Rozměr d v mm: 58 mm
    • Rozměr b v mm: 4.3 mm
    • Rozměr a v mm: 1.8 mm
    • Rozměr c v mm: 1.5 mm

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka