Digitálny hĺbkomer 500

Č. pol.: 418802 500

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,63 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 40,50 € PU (ks)
  • 29,20 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah merania Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: Výrobná norma
  • Odčítanie s možnosťou prepínania: mm/palce
  • Skúšobný protokol: Skúšobný protokol výrobcu
  • Balenie: stabilný box

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobná norma
Rozsah merania 0 mm - 500 mm
Odčítanie s možnosťou prepínania 0,01 mm
Odčítanie s možnosťou prepínania 0,0005 palec
Odčítanie s možnosťou prepínania mm/palce
Najväčšia prípustná chyba 0,05 mm
Meracia technika digitálna
Prierez Meracej lišty 23,5 × 9 mm
Skúšobný protokol Skúšobný protokol výrobcu
Balenie stabilný box
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Počet obsiahnutých batérií 1
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081560 LR44
Druh produktu Posuvný hĺbkomer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 418802 500
EAN/GTIN 4045197528896
Číslo výrobcu 418802 500

Popis

Prevedenie:

Dobre čitateľný digitálny ukazovateľ. Optimálne klzné vlastnosti prostredníctvom dvojitého prizmového vedenia. Merací mostík z hliník s tvrdeným povrchom s dvomi 90° presadenými otvormi (M2,5) za upínanie meracích nadstavcov.

Rozsah dodávky:

Vrátane meracieho snímača č.434900 veľ. 2, 3 meracie mostíky (150, 300 a 450 mm), 1 batéria č. 081560 veľ. LR44 a skúšobný protokol zo závodu.

Zvláštní příslušenství:

Všetky náhradné a špecializované dotykové snímače č. 434900434915 so závitom M2,5.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka