{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | Výrobná norma | |
Rozsah merania | 0 mm - 800 mm | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | 0,01 mm | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | 0,0005 palec | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | mm/palce | |
Najväčšia prípustná chyba | 0,04 mm | |
Rozhranie | Rozhranie RS232C; USB rozhranie | |
Stupeň ochrany krytom IP | IP 67 | |
Meracia technika | digitálna | |
Materiál | ušľachtilá oceľ, INOX | |
všetky diely | kalené | |
Dĺžka mostu | 150 mm | |
Prierez Meracej lišty | 12×4 mm | |
Balenie | stabilný box | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | |
Počet obsiahnutých batérií | 1 | |
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081560 CR2032 | |
Druh produktu | Posuvný hĺbkomer |
Číslo položky | 418770 800 | |
EAN/GTIN | 2050001670892 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Digitálne univerzálne hĺbkové posuvné meradlo 800
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
2 040,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
717,62 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Odčítanie s možnosťou prepínania | mm/palce | mm/palce |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | Prevádzka s batériami |
Najväčšia prípustná chyba | 0,04 | 0,06 |
Prierez Meracej lišty | 12×4 | 23,5 × 9 |
Balenie | stabilný box | stabilný box |
Meracia technika | digitálna | digitálna |
Druh produktu | Posuvný hĺbkomer | Posuvný hĺbkomer |