{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | ISO 13385 | |
Rozsah merania | 0 mm - 300 mm | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | 0,01 mm | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | 0,0005 palec | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | mm/palce | |
Odchýlka merania E MPE | ±0,04 mm | |
Rozhranie | Rozhranie RS232C; USB rozhranie; Rozhranie Digimatic | |
Stupeň ochrany krytom IP | IP 67 | |
Poistka nameranej hodnoty | Systém MAHR Reference Lock | |
Meracia technika | digitálna | |
Materiál | ušľachtilá oceľ, INOX | |
Dĺžka mostu | 150 mm | |
Prierez Meracej lišty | 12 × 3,5 mm | |
Balenie | Puzdro | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | |
Počet obsiahnutých batérií | 1 | |
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081560 CR2032 | |
Druh produktu | Posuvný hĺbkomer na drážky |
Číslo položky | 418758 300 | |
EAN/GTIN | 4059192066130 |