{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | ISO 13385 | |
Séria | HCT | |
Rozsah merania | 0 mm - 300 mm | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | 0,01 mm | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | 0,0005 palec | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | mm/palce | |
Odchýlka merania E MPE | ±0,04 mm | |
Rozhranie | Rozhranie Bluetooth | |
Meracia technika | digitálna | |
Materiál | ušľachtilá oceľ, INOX | |
všetky diely | kalené | |
Dĺžka mostu | 100 mm | |
Prierez Meracej lišty | 16×4 mm | |
Rádiová aplikácia | HID (Human Interface Device); Mobilná aplikácia HCT; Aplikácia HCT Windows | |
Balenie | stabilný box | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | |
Počet obsiahnutých batérií | 1 | |
Typ batérií | Gombíkový clánok | |
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081560 CR2032 | |
Druh produktu | Posuvný hĺbkomer |
Číslo položky | 418743 300 | |
EAN/GTIN | 4062406629489 | |
Číslo výrobcu | 418743 300 |