Dvojháčikový hĺbkový strmeň 300

Č. pol.: 418520 300

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 19,60 € PU (ks)
  • 22,70 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
79 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah merania Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: ISO 13385
  • Materiál: ušľachtilá oceľ, INOX
  • všetky diely: kalené
  • Balenie: Puzdro

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma ISO 13385
Rozsah merania 0 mm - 300 mm
Členenie 1/20 mm
Dĺžka pomocnej posuvnej stupnice 39 mm
Odchýlka merania E MPE ±0,08 mm
Rozmer háčika a 23 mm
Meracia technika analógová
Materiál ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely kalené
Dĺžka mostu 100 mm
Prierez Meracej lišty 10×3 mm
Balenie Puzdro
Druh produktu Posuvný hĺbkomer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 418520 300
EAN/GTIN 4045197203748
Číslo výrobcu 418520 300

Popis

Prevedenie:

Meracia lišta a nónius matne chrómované, s čisto gravírovaným škálovaním. Meracie plochy jemne brúsené.

Použitie:

Univerzálny pre merania hĺbky, vzdialeností, výrezov a zápichov – obzvlášť aj v otvoroch. Dbajte na rozmer a.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka