Vnitřní taška s přepážkou, cca 750x350x380 mm

Č. pol.: 41824
na vyžiadanie
Spracováva sa
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
Číslo položky 41824
EAN/GTIN 4003866418244
Číslo výrobcu 41824
Číslo L L60070 3881

Popis

Popis:

Robustní, vodoodpudivý vnitřní vak z polyesteru.
Kompletně uzamykatelný pomocí celoplošného zipu.
Snadné nakládání a vykládání díky bočním výztuhám.
Odnímatelný, vybavený robustními držadly pro přenášení.
Vybaveno příčnými přepážkami, které lze uspořádat podle potřeby pomocí suchých zipů.
Vhodné pro řady K424 XC, K470 a Eurobox.

Charakteristika:

Rozměry 750 mm × 350 mm × 380 mm
Počet příčných přepážek 6
Šířka 350 mm
Hmotnost 2,2 kg
Délka 750 mm
Vhodné pro 41812

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka