Velká kapsa na víko pro krabici ZARGES

Č. pol.: 41820
na vyžiadanie
Spracováva sa
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
Druh produktu Zásobník na malé diely

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 41820
EAN/GTIN 4003866418206
Číslo výrobcu 41820
Číslo L L90010 1327

Popis

Popis:

Reprezentativní kapsy na víku z černé nylonové tkaniny pro vlastní instalaci.
Ideální na tablety, kabely, malé součástky nebo dokumenty.
Tašku lze snadno vyjmout.
Nosnost až 2 kg.
Snadná montáž.
Vhodné pro řady K424 XC, K470, Eurobox a ZARGES Box.

Charakteristika:

Rozměry 420 mm × 260 mm × 40 mm
Šířka 260 mm
Hmotnost 0,5 kg
Délka 420 mm
Vhodné od délky 550 mm
Vhodné pro 41811-41815, 40810, 40564-40568, 40678, 40841-40849, 40836-40837, 40839, 40580, 40875-40876, 40701-40706, 40709-40710, 80861-80863, 40877.

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka