{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | Výrobná norma | |
Rozsah merania | 2 mm - 40 mm | |
Odčítanie | 0,05 mm | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | mm/palce | |
Členenie | 1/20 mm | |
Členenie | 1/1000 palec | |
Najväčšia prípustná chyba | 0,05 mm | |
Meracia technika | analógová | |
Materiál | ušľachtilá oceľ, INOX | |
všetky diely | kalené | |
Balenie | Puzdro | |
Druh produktu | 3-bodové a 5-bodové posuvné meradlo |
Číslo položky | 417870 2-40 | |
EAN/GTIN | 4045197203533 | |
Číslo výrobcu | 417870 2-40 |