{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Štandard | Výrobná norma | |
Rozsah merania | 0 mm - 650 mm | |
Merací rozsah mimo | 0 mm - 570 mm | |
Rozsah merania vo vnútri | 42 mm - 650 mm | |
Čítanie | 0,01 mm | |
Údaj je možné prepnúť | mm/palce | |
Limit chyby | 0,04 mm | |
Rozhranie | Rozhranie RS232C; USB rozhranie | |
Hodnotenie ochrany IP | IP 67 | |
Dĺžka zobáka | 103 mm | |
Guľová⌀ meracia vložka | 3 mm | |
Technológia merania | digitálna | |
Materiál | ušľachtilá oceľ, INOX | |
Všetky časti | kalené | |
Balenie | stabilný box | |
Dodávky energie | Prevádzka s batériami | |
Počet batérií v cene | 1 | |
Položka č. batérie/nabíjateľné batérie sú súčasťou balenia | 081560 CR2032 | |
Typ výrobku | Univerzálne posuvné meradlo |
Číslo položky | 417700 650 | |
EAN/GTIN | 2050001670847 |