Břit, P=40-32 Gg/1″ 853-f UST

Č. pol.: 4176115
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
Druh produktu Merací nástavec

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4176115
EAN/GTIN 4059192009250
Číslo výrobcu 4176115
Číslo L L40080 3214

Popis

Popis:

  • Závitoměrná destička, břit, UST 60°, rozteč TPI, L = 15,5 mm, ø = 3,5 mm

Charakteristika:

  • Typ závitu: UST 60°
  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Typ měřicí vložky: Řezná hrana
  • Název skupiny výrobků: Marameter
  • Název výrobku: Destičky pro měření závitů
  • Charakteristika závitu: Průměr příruby, vnější závit
  • Rozteč závitů v mm (zástupce): falešný
  • Stoupání závitu v TPI (zástupný údaj): falešný
  • Název skupiny výrobků: Indikační měřicí zařízení
  • Montážní otvor: 3,5
  • Typ výrobku: 852
  • Délka (mm): 15.5 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka