Kužel, P=4,5-3 Gg/1″ 40Z-f 44FZ-f W

Č. pol.: 4173450
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Merací nástavec

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4173450
EAN/GTIN 4059192007133
Číslo výrobcu 4173450
Číslo L L40080 701

Popis

Popis:

  • Závitová destička, kuželová, Whitworth 55°, stoupání 4,5 - 3 TPI, L = 15,5 mm, ø = 3,5 mm

Charakteristika:

  • Typ závitu: Whitworth 55 °
  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Stoupání závitu v TPI (zástupný údaj): true
  • Název skupiny výrobků: Micromar
  • Název skupiny výrobků: Mikrometry
  • Typ měřicí vložky: Kužel
  • Název výrobku: Destičky pro měření závitů
  • Charakteristika závitu: Průměr příruby, vnější a vnitřní závit
  • Rozteč závitů v mm (zástupce): falešný
  • Typ výrobku: 40 Z
  • Stoupání závitu v TPI: 4,5 - 3
  • Montážní otvor: 3,5
  • Délka (mm): 15.5 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka