Měřicí nástavec 2,5 mm Měřicí koule z tvrdokovu

Č. pol.: 4170556
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Druh produktu Merací nástavec

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4170556
EAN/GTIN 4059192006051
Číslo výrobcu 4170556
Číslo L L40100 203

Popis

Prevedenie:

  • Pro měření ozubených kol a pro speciální úlohy
  • Měřicí kulička z karbidu
  • S válcovou hřídelí s pojistným kroužkem pro uchycení v polohovacím otvoru mikrometru nebo indikační měrky

Popis:

  • Kulová měřicí destička, průměr měřicí kontaktní kuličky mm 2,5 mm , L = 15,5 mm, ø = 3,5 mm

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Název skupiny výrobků: Marameter
  • Název výrobku: Kulová měřicí vložka
  • Materiál Měřicí plocha: Karbid
  • Rozteč závitů v mm (zástupce): falešný
  • Stoupání závitu v TPI (zástupný údaj): falešný
  • Název skupiny výrobků: Indikační měřicí zařízení
  • Montážní otvor: 3,5
  • Délka (mm): 15.5 mm
  • Rozměr H: 7 mm
  • Rozměr h v mm: 7 mm
  • Rozměr d v mm: 2.5 mm
  • Průměr měřicí kuličky mm: 2.5 mm
  • Výrobní tolerance +/-: 2 µm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka