Oboustranný očkový klíč SW.1 1/8 x 1 1/4 ″ D.403 mm

Č. pol.: 41615256
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
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 41615256
EAN/GTIN 4018754139507
Číslo výrobcu 41615256
Číslo L L60010 2235

Popis

Popis:

  • zploštělý
  • SAE AS 954 (rozměry a zkušební hodnoty)
  • FED. Specifikace GGG-W-636E
  • S.B.A.C. Technické SPEC T.S. 48 až 1/2″
  • Vysoce výkonná ocel HPQ®, chromovaná

Charakteristika:

  • Délka [mm): 403 mm
  • Výstupní profil: Dvojitý šestihranný pohon AS-Drive
  • Hmotnost: 620 g
  • Šířka napříč plochami 1 [palec]: 1.1/8 ″
  • Šířka napříč plochami 2 [palce]: 1.1/4 ″

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka