Schody s nášlapy, oboustranný přístup s nášlapy 2x3 schody

Č. pol.: 41603
na vyžiadanie
Spracováva sa
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
    Druh produktu Dvojitý rebrík

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 41603
    EAN/GTIN 4031405416031
    Číslo výrobcu 041603
    Číslo L L90110 346

    Popis

    Popis:

    • Stacionární žebřík z hliníku
    • Stabilní pravoúhlé trubkové nosníky
    • 80 mm hluboké rýhované schůdky
    • Krok podpěry clip-step pro optimální odolnost proti skluzu
    • 4násobné osazené/osazené připojení
    • Kuželový spar pro bezpečný stojan
    • Nuvello® žebříkové boty s patentovanou technologií náklonu 2 os
    • ERGO-Pad® grip zóna s upínacím mechanismem
    • Olověný spoj „Safe-Cap“
    • Ze sedmi úrovní: Ochrana proti posypání dvěma pevnými polyesterovými popruhy
    • Rozteč kroků: 235 mm
    • Sklon vodiče: 70°
    • K dispozici s opěrkami nohou a bez nich
    • Maximální zatížení: 150 kg

    Charakteristika:

    • Pracovní výška: 2200 mm
    • Výška: 670 mm
    • Šířka sloupce: 25 mm
    • Výška sloupce: 73 mm
    • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
    • Materiál: Hliník
    • Max. Nosnost: 150 kg
    • Je vyžadována instalace: Kompletně sestaven
    • Náklon: 70 °
    • Protiskluzová: CLIP-Step
    • Délka kroku: 690 mm
    • Rozteč kroků/příček: 235 mm
    • Počet kroků/příček: 2x3 kroky
    • Hloubka kroku/příčka: 80 mm
    • Provedení kroku: Stupně
    • Spodní vnější šířka: 440 mm
    • Povoleno jako pracoviště (TRBS 2121 část 2): Ano

    Vhodné výrobky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka