Oboustranný očkový klíč 1/4 x 5/16 ″ D.107 mm

Č. pol.: 41601620
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
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 41601620
EAN/GTIN 4018754023011
Číslo výrobcu 41601620
Číslo L L60010 140

Popis

Popis:

  • krátká
  • zploštělý
  • FED. Specifikace GGG-W-636 E.
  • S.B.A.C. Technické SPEC T.S. 48 až 1/2″
  • Vysoce výkonná ocel HPQ®, chromovaná

Charakteristika:

  • Délka [mm): 107 mm
  • Výstupní profil: Dvojitý šestihranný pohon AS-Drive
  • Hmotnost: 26 g
  • Šířka napříč plochami 1 [palec]: 1/4 ″
  • Šířka napříč plochami 2 [palce]: 5/16 ″

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.