Štípací kleště Micro-Tech polotovar

Č. pol.: 416.12MT
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
Druh produktu Ploché zaoblené kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 416.12MT
EAN/GTIN 3148511755235
Číslo výrobcu 416.12MT
Číslo L L60130 6646

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Pro sériovou práci, velkoryse navržený
  • Polopropustný řez
  • Průměr Cu-Ni drátu 0,3 - 0,6 mm
  • Fe drátu 30 HRc do průměru 0,7 mm

Charakteristika:

  • B [mm]: 16
  • C [mm]: 16
  • E [mm]: 8
  • L [mm]: 125
  • Cu - Ni Ø [mm]: 0,3 -1,6
  • Fe 30 HRc prům. [mm]: 0.7

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka