Ráčnový klíč Spline-Drive Spline-Gr.16 x 18 D.174 mm

Č. pol.: 41571618
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
    Druh produktu Skrutkový kľúč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 41571618
    EAN/GTIN 4018754209385
    Číslo výrobcu 41571618
    Číslo L L60010 4801

    Popis

    Popis:

    • Přímé
    • S profilem drážkového pohonu
    • 22 zubů
    • chromované

    Charakteristika:

    • a: 12 mm
    • d1: 26 mm
    • d2: 30 mm
    • Délka [mm): 174 mm
    • Výstupní profil: Drážkový pohon
    • Hmotnost: 153 g
    • Šířka napříč plochami 1 [palec]: 1/2 ″
    • Šířka napříč plochami 2 [palce]: 9/16 ″

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka