40 EWRi (17) Digitální třmenový mikrometr 0-25mm, s kalibrací

Č. pol.: 4157100KAL
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
Druh produktu Strmeňový mikrometer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4157100KAL
EAN/GTIN 4059192058753
Číslo výrobcu 4157100KAL
Číslo L L40080 2890

Popis

Prevedenie:

  • Vysoce kontrastní číselný displej
  • Měřicí vřeteno bez rzi, plně kalené a broušené
  • Měřicí vřeteno a kovadlinka vyztužená karbidem
  • Rychlý pohon
  • Předsuvná ráčna
  • Rukojeť z lakované oceli, tepelně izolovaná

Popis:

Digitální vnější mikrometr Micromar 40 EWRi Rozsah měření 0 - 25 mm
  • Datové rozhraní: Třída ochrany IP: IP 65
  • Tovární norma
  • Přírůstek číslic mm/palec 0,001 / .00005″
Rozsah dodávky: Návod k použití, baterie, nastavovací měřidlo (od rozsahu měření 25-50 mm), kufřík.

Charakteristika:

  • funkce: TOL (vstup tolerančního a varovného limitu)
  • Přírůstek číslic mm/inch: 0.001 / .00005″
  • Rozsah měření: 0 - 25 mm
  • Rozsah měření: 0 - 1″
  • Měřicí síla (text): 5 - 10
  • Rozměr c v mm: 32 mm
  • Rozměr a v mm: 24 mm
  • Výška číslic: 10 mm
  • Rozměr b v mm: 9.5 mm
  • Průměr vřetena_mm: 6.5 mm
  • Mezní chyba_µm: 2 µm
  • Odchylka rovnoběžnosti v µm: 2 µm
  • Odchylka rovinnosti v µm: 0.6 µm
  • Rozteč vřetena_mm: 0.5 mm

Norma:

Tovární standard

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka