Ráčnový klíč Spline-Drive Spline-Gr.8 x 10 D.109 mm

Č. pol.: 41570810
Price per
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
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
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 41570810
EAN/GTIN 4018754209361
Číslo výrobcu 41570810
Číslo L L60010 4799
Výrobca STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Přímé
  • S profilem drážkového pohonu
  • 22 zubů
  • chromované

Charakteristika:

  • a: 9 mm
  • d1: 15 mm
  • d2: 17 mm
  • Délka [mm): 109 mm
  • Výstupní profil: Drážkový pohon
  • Hmotnost: 59 g
  • Šířka napříč plochami 1 [palec]: 1/4 ″
  • Šířka napříč plochami 2 [palce]: 5/16 ″

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka