40 EWR-V (17) Digitální třmenový mikrometr 25-50mm, kompletní

Č. pol.: 4157046
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Druh produktu Strmeňový mikrometer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4157046
EAN/GTIN 4059192058616
Číslo výrobcu 4157046
Číslo L L40080 2760

Popis

Prevedenie:

  • S montážními otvory pro měřicí vložky s hřídelí Ø 3,5 mm
  • Vysoce kontrastní číselný displej
  • Rozbitné, plně kalené a broušené měřicí vřeteno
  • Rychlé nastavení QUICK DRIVE
  • Nerotační vřeteno
  • Tažná ráčna
  • Ocelová lakovaná rukojeť, tepelně izolovaná

Popis:

Digitální vnější mikrometr Micromar 40 EWR-V Rozsah měření 25 - 50 mm
  • K měření průměrů boků závitů a ozubených kol pomocí výměnných měřicích destiček.
  • Datové rozhraní: MarConnect (obousměrné), USB, Digimatic
  • Třída krytí IP: IP 65
  • DIN 863-3
  • Přírůstek číslic mm/palec 0,001 / .00005″
Rozsah dodávky: Návod k použití, baterie, kufřík.

Charakteristika:

  • Aplikace: Pro měření průměrů boků závitů a ozubených kol pomocí vyměnitelných měřicích destiček.
  • Rozsah měření: 25 - 50 mm
  • Rozsah měření: 1 - 2″
  • Přírůstek číslic mm/inch: 0.001 / .00005″
  • Měřicí síla (text): 5 - 10
  • Rozměr c v mm: 82 mm
  • Rozměr a v mm: 44 mm
  • Rozměr b v mm: 13.5 mm
  • Výška číslic: 10 mm
  • Průměr vřetena_mm: 6.5 mm
  • Rozteč vřetena_mm: 5 mm
  • Mezní chyba_µm: 4 µm

Norma:

DIN 863-3