Prevedenie:
- Vysoce kontrastní číselný displej
- Měřicí vřeteno bez rzi, plně kalené a broušené
- Měřicí vřeteno a kovadlinka vyztužená karbidem
- Rychlý pohon
- Předsuvná ráčna
- Rukojeť z lakované oceli, tepelně izolovaná
Popis:
Digitální vnější mikrometr Micromar 40 EWR; Měřicí rozsah 0 - 100 mm; ; Datové rozhraní: MarConnect (obousměrné), USB, Digimatic; Stupeň krytí IP: IP 65; Tovární standard; Přírůstek číslic mm/inch 0,001 / .00005″; Rozsah dodávky: Návod k obsluze, baterie, nastavovací rozměry, kufřík.
Charakteristika:
- Datové rozhraní: USB A
- Přírůstek číslic mm/inch: 0.001 / .00005″
- Rozsah měření: 0 - 4″
- Rozsah měření: 0 - 100 mm
- Měřicí síla (text): 5 - 10
- Výška číslic: 10 mm
- Průměr vřetena_mm: 6.5 mm
- Rozteč vřetena_mm: 0.5 mm
Norma:
Tovární standard