Prevedenie:
- Vysoce kontrastní číselný displej
- Měřicí vřeteno bez rzi, plně kalené a broušené
- Měřicí vřeteno a kovadlinka vyztužená karbidem
- Rychlý pohon
- Předsuvná ráčna
- Rukojeť z lakované oceli, tepelně izolovaná
Popis:
Digitální vnější mikrometr Micromar 40 ER; Rozsah měření 0 - 25 mm; ; Datové rozhraní:; Třída ochrany IP: IP 40; Tovární standard; Přírůstek číslic mm/inch 0,001 / .00005″; Rozsah dodávky: Návod k obsluze, baterie, kufřík.
Charakteristika:
- funkce: RESET (vynulování displeje)
- Přírůstek číslic mm/inch: 0.001 / .00005″
- Rozsah měření: 0 - 25 mm
- Rozsah měření: 0 - 1″
- Měřicí síla (text): 5 - 10
- Rozměr c v mm: 32 mm
- Rozměr a v mm: 24 mm
- Výška číslic: 10 mm
- Rozměr b v mm: 9.5 mm
- Průměr vřetena_mm: 6.5 mm
- Mezní chyba_µm: 2 µm
- Rozteč vřetena_mm: 0.5 mm
Norma:
Tovární standard