Vozík na desky

Č. pol.: 4157
na vyžiadanie
Spracováva sa
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
Číslo položky 4157
EAN/GTIN 4017976341576
Číslo výrobcu 4157
Číslo L L90080 1084

Popis

Prevedenie:

sestavené

Popis:

Svařovaná ocelová konstrukce, prášková barva modrá RAL 5007, upínací plochy s plstěným potahem. Bezpečné upnutí vahou břemene na skládací konstrukci. Pneumatiky s plnými gumovými plášti. Maximální šířka upnutí 30-95 mm (vhodné pro okna). Celková šířka 340 mm.

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 250
Šířka lžíce (mm): 95
Hloubka lžíce (mm): 300
Celková délka (mm): 300
Celková šířka (mm): 319
Celková výška (mm): 307
Pneumatiky: Plná guma
Velikost kol (mm): 260 x 56