Ráčnový klíč SW.1/2 x 9/16 ″ D.174 mm

Č. pol.: 41563234
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
    Druh produktu Skrutkový kľúč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 41563234
    EAN/GTIN 4018754164479
    Číslo výrobcu 41563234
    Číslo L L60010 2600

    Popis

    Popis:

    • S dvojitým šestihranem
    • Jako číslo 25, ale ve všech ocelových verzích
    • FED. Specifikace GGG-W-001405

    Charakteristika:

    • a: 12 mm
    • d1: 26 mm
    • d2: 30 mm
    • Délka [mm): 174 mm
    • Výstupní profil: Dvojitý šestihranný pohon AS-Drive
    • Hmotnost: 160 g
    • Šířka napříč plochami 1 [palec]: 1/2 ″
    • Šířka napříč plochami 2 [palce]: 9/16 ″

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka