Digitálne dielenské posuvné meradlo 300

Č. pol.: 415525 300

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,63 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 20,00 € PU (ks)
  • 23,60 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah merania Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: Výrobná norma
  • Odčítanie s možnosťou prepínania: mm/palce
  • Materiál: ABS
  • všetky diely: kalené

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobná norma
Rozsah merania 0 mm - 300 mm
Odčítanie 0,01 mm
Odčítanie 0,0005 palec
Odčítanie s možnosťou prepínania mm/palce
Najväčšia prípustná chyba 0,04 mm
Meracie hroty Áno
Dĺžka meracích čeľustí 90 mm
⌀ vnútornej meracej násady 10 mm
Funkcia Preset Áno
Meracia technika digitálna
Materiál ABS
všetky diely kalené
Hmotnosť 0,65 kg
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Počet obsiahnutých batérií 1
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081560 CR2032
Druh produktu Dielenské posuvné merítka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 415525 300
EAN/GTIN 4062406579531
Číslo výrobcu 415525 300

Popis

Prevedenie:

Posuvné meradlo pre vnútorné a vonkajšie meranie (s prednastavením). Ľahko čitateľný LCD displej s extra veľkými číslicami. Optimálne vodiace a klzné vlastnosti vďaka dvojitému prizmatickému vedeniu uloženému v plaste. Meracie čeľuste z nehrdzavejúcej ocele, veľmi jemne brúsené. S dvomi pohyblivými a vymeniteľnými meracími čeľusťami. Vrátane obmedzenia meracej sily.

Rozsah dodávky:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR 2032.

Zvláštní příslušenství:

Nastavovacia mierka č. 415527 veľ. Set.
Meracia čeľusť so závitom M2,5 č. 415526 veľ. 90 so závitom M2,5 pre špeciálne snímače č. 434900434910.