Ráčnový očkový klíč SW.3/8 x 7/16 ″ D.139 mm

Č. pol.: 41552428
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
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 41552428
EAN/GTIN 4018754116270
Číslo výrobcu 41552428
Číslo L L60010 1347

Popis

Popis:

  • přepínatelný
  • S dvojitým šestihranem
  • zalomené
  • 22 zubů
  • chromované

Charakteristika:

  • a: 9 mm
  • d1: 20 mm
  • d2: 23 mm
  • Délka [mm): 139 mm
  • Výstupní profil: Dvojitý šestihranný pohon AS-Drive
  • Hmotnost: 80 g
  • Šířka napříč plochami 1 [palec]: 3/8 ″
  • Šířka napříč plochami 2 [palce]: 7/16 ″

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka