{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | ISO 13385 | |
Rozsah merania | 0 mm - 800 mm | |
Odčítanie | 0,01 mm | |
Odčítanie | 0,0005 palec | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | mm/palce | |
Odchýlka merania E MPE | ±0,05 mm | |
Rozhranie | USB rozhranie; Rozhranie Digimatic; TESA Link Connector TLC | |
Stupeň ochrany krytom IP | IP 67 | |
Dĺžka meracích čeľustí | 150 mm | |
⌀ vnútornej meracej násady | 20 mm | |
Poistka nameranej hodnoty | jednorazové nastavenie nulového bodu | |
Meracia technika | digitálna | |
Materiál | ušľachtilá oceľ, INOX | |
všetky diely | kalené | |
Balenie | stabilný box | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | |
Počet obsiahnutých batérií | 1 | |
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081560 CR2032 | |
Druh produktu | Dielenské posuvné merítka |
Číslo položky | 415357 800 | |
EAN/GTIN | 7630041106466 | |
Číslo výrobcu | 00530436 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Digitálne dielenské posuvné meradlo TWIN-CAL IP67 s meracími hrotmi 800
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
1 453,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
706,16 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Odčítanie | 0,01 mm | 0,01 mm |
Počet obsiahnutých batérií | 1 | 1 |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | Prevádzka s batériami |
⌀ vnútornej meracej násady | 20 mm | 10 mm |
Norma | ISO 13385 | Výrobná norma |
Dĺžka meracích čeľustí | 150 mm | 90 mm |
Druh produktu | Dielenské posuvné merítka | Dielenské posuvné merítka |