{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Štandard | Výrobná norma | |
Rozsah merania | 0 mm - 300 mm | |
Čítanie | 0,01 mm | |
Limit chyby | 0,05 mm | |
Rozhranie | USB rozhranie; Rozhranie Digimatic | |
Hodnotenie ochrany IP | IP 67 | |
Dĺžka zobáka | 90 mm | |
Vnútorný merací prístup-⌀ | 10 mm | |
Zálohovanie hodnoty merania | jednorazové nastavenie nulového bodu | |
Technológia merania | digitálna | |
Materiál | ušľachtilá oceľ, INOX | |
Všetky časti | kalené | |
Balenie | stabilný box | |
Dodávky energie | Prevádzka s batériami | |
Počet batérií v cene | 1 | |
Položka č. batérie/nabíjateľné batérie sú súčasťou balenia | 081560 357 | |
Typ výrobku | Dielenské posuvné merítka |
Číslo položky | 415354 300 | |
Číslo výrobcu | 551-331-10 |