{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | ISO 13385 | |
Rozsah merania | 0 mm - 750 mm | |
Odčítanie | 0,01 mm | |
Odchýlka merania E MPE | ±0,06 mm | |
Rozhranie | USB rozhranie; Rozhranie Digimatic | |
Dĺžka meracích čeľustí | 150 mm | |
⌀ vnútornej meracej násady | 20 mm | |
Poistka nameranej hodnoty | jednorazové nastavenie nulového bodu | |
Meracia technika | digitálna | |
Materiál | ušľachtilá oceľ, INOX | |
všetky diely | kalené | |
Balenie | stabilný box | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | |
Počet obsiahnutých batérií | 1 | |
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081560 357 | |
Druh produktu | Dielenské posuvné merítka |
Číslo položky | 415350 750 | |
EAN/GTIN | 4946368124858 | |
Číslo výrobcu | 551-206-10 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Digitálne dielenské posuvné meradlo s meracími hrotmi 750
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním
1 314,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
144 kus/y s okamžitým dodaním
609,44 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Odčítanie | 0,01 mm | 0,01 mm |
všetky diely | kalené | kalené |
⌀ vnútornej meracej násady | 20 mm | 20 mm |
Poistka nameranej hodnoty | jednorazové nastavenie nulového bodu | jednorazové nastavenie nulového bodu |
Dĺžka meracích čeľustí | 150 mm | 150 mm |
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081560 357 | 081560 CR2032 |
Druh produktu | Dielenské posuvné merítka | Dielenské posuvné merítka |