{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | Výrobná norma | |
Rozsah merania | 0 mm - 750 mm | |
Odčítanie | 0,01 mm | |
Odčítanie | 0,0005 palec | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | mm/palce | |
Najväčšia prípustná chyba | 0,05 mm | |
Rozhranie | rádiový systém MAHR i-wi | |
Stupeň ochrany krytom IP | IP 65 | |
Dĺžka meracích čeľustí | 150 mm | |
⌀ vnútornej meracej násady | 20 mm | |
Rádiová aplikácia | Softvér výrobcu | |
Poistka nameranej hodnoty | Systém MAHR Reference Lock | |
Meracia technika | digitálna | |
Materiál | ušľachtilá oceľ, INOX | |
všetky diely | kalené | |
Balenie | stabilný box | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | |
Počet obsiahnutých batérií | 1 | |
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081560 CR2032 | |
Druh produktu | Dielenské posuvné merítka |
Číslo položky | 415321 750 | |
Číslo výrobcu | 4112573 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Digitálne posuvné meradlo MarCal s meracími hrotmi i-wi, Rozsah merania: 750mm |
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
135 kus/y s okamžitým dodaním
609,44 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Odčítanie | 0,01 mm | 0,01 mm |
všetky diely | kalené | kalené |
⌀ vnútornej meracej násady | 20 mm | 20 mm |
Poistka nameranej hodnoty | Systém MAHR Reference Lock | jednorazové nastavenie nulového bodu |
Dĺžka meracích čeľustí | 150 mm | 150 mm |
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 |
Druh produktu | Dielenské posuvné merítka | Dielenské posuvné merítka |