Sada pro dodatečnou montáž s klipem pro schůdky s nášlapy, oboustranný přístup 2x4 nášlapy

Č. pol.: 41526
na vyžiadanie
Spracováva sa
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
    Číslo položky 41526
    EAN/GTIN 4031405415263
    Číslo výrobcu 041526

    Popis

    Popis:

    • Splňujeme zvýšené požadavky na bezpečnost práce a zajišťujeme optimální odolnost proti skluzu, bezpečné šlapání a pohodlné stání na našem stupátku
    • Podpěra schůdků z vlnitého plastu je připnuta na krok po celém povrchu a přesně tak, aby se vešla. Lze ji odstranit bez zanechání zbytků, aniž by došlo k poškození žebříku
    • Podpěra krokových schodů CLIP-Step je aplikována na kroky, které lze po obou stranách projít až k maximálnímu kroku, který lze podle normy DIN EN 131 kráčet, a funguje tak jako optické ovládání pro správné použití žebříku
    • K dispozici jako příslušenství samostatně za 11,00 Euro bez DPH/kus (doporučená maloobchodní cena) pro váš stepladder

    Charakteristika:

    • Počet podpěr nohou v sadě: 3
    • Šířka: 85 mm
    • Výška: 23 mm
    • Délka: 379 mm
    • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
    • Materiál: Plast
    • Je vyžadována instalace: Montáž bez nářadí
    • Protiskluzová: CLIP-Step
    • Sada pro žebříky s počtem schodů: 2x4
    • Hloubka kroku/příčka: 80 mm

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka