Zvinovací meter CJL-INOX, Dĺžka pásu: 2200mm

Č. pol.: 415198 2200
(140,02 € / 1 Metre)
Individual prices for business customers after login.

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,63 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 83,80 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka pásu Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: DIN 866
  • Materiál: ušľachtilá oceľ, INOX

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 866
Rozsah merania 900 mm - 2 200 mm
Dĺžka pásu 2 200 mm
Šírka pásu 16 mm
Odčítanie 0,1 mm
Materiál ušľachtilá oceľ, INOX
Druh produktu Meracie pásmo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 415198 2200
EAN/GTIN 2050001677044
Číslo výrobcu 62200077

Popis

Prevedenie:

Zvinovacie metre CJL-INOX na meranie planparalelných vzdialeností. Odstup dielikov stupnice 1 mm. Presné laserové škálovanie s vysokým kontrastom. Odčítanie 0,1 mm. Medze presnosti stupnice podľa DIN 866.

Poznámka:

Meracie pásmo na meranie priemerov a obvodov pozri č. 465680; 465682.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka