{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | DIN 866 | |
Rozsah merania | 60 mm - 960 mm | |
Dĺžka pásu | 1 000 mm | |
Šírka pásu | 16 mm | |
Odčítanie | 0,1 mm | |
Materiál | ušľachtilá oceľ, INOX | |
Druh produktu | Meracie pásmo |
Číslo položky | 415198 1000 | |
EAN/GTIN | 2050001677037 | |
Číslo výrobcu | 62200076 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Zvinovací meter CJL-INOX 1000
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
266,06 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
47 kus/y s okamžitým dodaním
11,87 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Odčítanie | 0,1 | |
Šírka pásu | 16 | 19 |
Dĺžka pásu | 1 000 | 1 000 |
Rozsah merania | 60 ;960 | |
Norma | DIN 866 | EG II |
Materiál | ušľachtilá oceľ, INOX | ušľachtilá oceľ, INOX |
Druh produktu | Meracie pásmo | Meracie pásmo |