{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | ISO 13385 | |
Rozsah merania | 0 mm - 200 mm | |
Odčítanie | 0,05 mm | |
Členenie | 1/20 mm | |
Odchýlka merania E MPE | ±0,05 mm | |
Prevedenie Odčítacie diely | matne chrómované | |
Dĺžka meracích čeľustí | 60 mm | |
⌀ vnútornej meracej násady | 10 mm | |
Meracia technika | analógová | |
Materiál | ušľachtilá oceľ, INOX | |
všetky diely | kalené | |
Balenie | stabilný box | |
Druh produktu | Dielenské posuvné merítka |
Číslo položky | 415184 200 | |
EAN/GTIN | 4045197479815 | |
Číslo výrobcu | 415184 200 |