Ráčnový očkoplochý klíč OPEN-RATCH SW 7/8″

Č. pol.: 41474444
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
    Druh produktu Skrutkový kľúč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 41474444
    EAN/GTIN 4018754331598
    Číslo výrobcu 41474444
    Číslo L L60010 7560

    Popis

    Popis:

    • Ráčnový klíč s palcovými, stejnými šířkami klíče
    • Kruhového provedení se sklonem 15° s dvojitým šestihranem
    • 72 zubů, pracovní úhel 5°
    • Poloha úst 15°
    • Utahování doprava/doleva zapnutím na straně kroužku
    • Stabilní, štíhlá a lehká konstrukce
    • Vysoká pevnost v ohybu díky dvojitému profilu T.
    • Protiskluzový, příjemný pocit díky kulatému provedení STAHLWILLE
    • Kované v matrici, kalené a chlazené v olejové lázni
    • Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.

    Charakteristika:

    • Slitina: Chromovaná slitina oceli, chromovaná
    • d: 41 mm
    • Délka [mm): 281 mm
    • Poloha ústí: 15 °
    • Počet zubů: 72
    • Hmotnost: 370 g
    • Šířka napříč plochami [palce]: 7/8 ″
    • Šířka napříč plochami 1 [palec]: 7/8 ″
    • Šířka napříč plochami 2 [palce]: 7/8 ″
    • Šířka mm (b): 46 mm
    • Pracovní úhel: 5 °

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka