Ráčnový očkoplochý klíč Open RATCH SW 3/8″

Č. pol.: 41472424
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
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 41472424
EAN/GTIN 4018754331512
Číslo výrobcu 41472424
Číslo L L60010 7699

Popis

Popis:

  • Ráčnový klíč s palcovými, stejnými šířkami klíče
  • Kruhového provedení se sklonem 15° s dvojitým šestihranem
  • 72 zubů, pracovní úhel 5°
  • Poloha úst 15°
  • Utahování doprava/doleva zapnutím na straně kroužku
  • Stabilní, štíhlá a lehká konstrukce
  • Vysoká pevnost v ohybu díky dvojitému profilu T.
  • Protiskluzový, příjemný pocit díky kulatému provedení STAHLWILLE
  • Kované v matrici, kalené a chlazené v olejové lázni
  • Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.

Charakteristika:

  • Slitina: Chromovaná slitina oceli, chromovaná
  • d: 21 mm
  • Délka [mm): 156 mm
  • Poloha ústí: 15 °
  • Počet zubů: 72
  • Hmotnost: 64 g
  • Šířka napříč plochami [palce]: 3/8 ″
  • Šířka napříč plochami 1 [palec]: 3/8 ″
  • Šířka napříč plochami 2 [palce]: 3/8 ″
  • Šířka mm (b): 22 mm
  • Pracovní úhel: 5 °

Služby a poradcovia produktov

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.