Oboustranný očkový klíč 1/2 x 9/16 ″ D.220 mm

Č. pol.: 41443234
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
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 41443234
EAN/GTIN 4018754022441
Číslo výrobcu 41443234
Číslo L L60010 181

Popis

Popis:

  • Ocelová vlna STABIL®
;
  • hluboký klik
  • Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.

Charakteristika:

  • Délka [mm): 220 mm
  • Výstupní profil: Dvojitý šestihranný pohon AS-Drive
  • Hmotnost: 120 g
  • Šířka napříč plochami 1 [palec]: 1/2 ″
  • Šířka napříč plochami 2 [palce]: 9/16 ″

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka