Comfortstep S - žebřík 6 stupňů

Č. pol.: 41424
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Počet schodíkov 6
Materiál Hliník
Schod Prevedenie Stufe
Druh produktu Dvojitý rebrík

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 41424
EAN/GTIN 4003866414246
Číslo výrobcu 41424
Číslo L L90010 604

Popis

Popis:

Ochrana holení: vysoký pracovní komfort díky polstrovaným stupačkám.
80 mm hluboké schůdky s polstrovaným předním okrajem.
eloxované vázací tyče odolné proti oděru.
Plošina z extrudovaného hliníkového profilu (300 mm × 250 mm) pro bezpečné a pohodlné stání i při delší práci.
Praktický hliníkový zásobník na drobné díly a nářadí.
Vysoce odolné perlonové pásky zabraňující vyklouznutí.
Konce stupňů jsou opatřeny plastovými krytkami.
Šroubové spojení stupňovitého zábradlí.
Schody a zábradlí z extrudovaných hliníkových profilů.

Charakteristika:

Pracovní výška 3,5 m
Zatížení max. 150 kg
Hmotnost 9,7 kg
Plocha podlahy 1,27 m × 0,59 m
Výška stoupacího/podpěrného profilu 48 mm / 42 mm
Délka žebříku 2,33 m
Materiál hliník
Šířka plošiny 300 mm
Výška plošiny 1,5 m
Délka plošiny 250 mm
Šroubový spoj mezi příčkou a stupňovitým sloupkem
Svislá rozteč běhů a stupňů 250 mm
Počet schodů včetně plošiny 6
Hloubka kroku 80 mm
Svislá výška žebříku 2,13 m
spodní, vnější šířka 0,59 m

Poznámka:

Odpovídá normě EN 131 professional.

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka