Pojízdný žebřík se 14 stupni

Č. pol.: 41414
na vyžiadanie
Spracováva sa
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
Druh produktu Regálový rebrík

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 41414
EAN/GTIN 4031405414143
Číslo výrobcu 041414

Popis

Popis:

  • Hliníkový schůdky
  • Stabilní pravoúhlé trubkové nosníky
  • 80 mm hluboké rýhované schůdky
  • 4násobné osazené/osazené připojení
  • Hladké odpružení na horním konci pro snadný pohyb
  • Prostorově úsporné úložiště, když se nepoužívá
  • Samojisticí pružinové válečky Ø 80 mm na dolním konci
  • Protiskluzové boty vodičů
  • Rozteč kroků: 235 mm
  • Šířka vodiče: 420 mm (bez válečků)
  • Šířka vodiče s válečky: 600 mm
  • Sklon vodiče: 70°
  • Maximální zatížení: 150 kg
  • Upozornění: Regálové žebříky jsou vyráběny ve stanovených standardních délkách a individuálně na míru. Za tímto účelem prosím v každém případě uveďte přesnou výšku svislé montáže – cena bude účtována za další vyšší žebřík a poplatek za změnu ve výši 55,00 Euro RRP bez DPH. Žebříky na zakázku jsou vyloučeny z výměny

Charakteristika:

  • Pracovní výška: 4800 mm
  • Režie: 1460 mm
  • Vnější šířka: 420 mm
  • Šířka sloupce: 25 mm
  • Výška sloupce: 73 mm
  • Délka vodiče: 3690 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Hliník
  • Max. Nosnost: 150 kg
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
  • Náklon: 70 °
  • Průměr válce: 80 mm
  • Svislá montážní výška: 3800 mm
  • Rozteč kroků/příček: 235 mm
  • Počet kroků/příček: 14 stupňů
  • Hloubka kroku/příčka: 80 mm
  • Šířka kroku: 370 mm
  • Provedení kroku: Stupně
  • Povoleno jako trasa (TRBS 2121 část 2): Ano

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka