Popis:
Vysoká protiskluzovost technologie Safer Step zajišťuje pohodlné a bezpečné lezení, zatímco eloxované tyče poskytují komfort odolný proti oděru.
Schůdek s technologií ZARGES Safer Step, hloubka 80 mm.
eloxované vázací tyče odolné proti oděru.
K dispozici také jako policový žebřík.
Spojení příčlí pomocí vysoce pevných přírub ZARGES.
Schody a zábradlí z extrudovaných hliníkových profilů.
Vyměnitelné plastové boty pro protiskluzový stojan.
Charakteristika:
Pracovní výška 3,35 m
Zatížení max. 150 kg
Hmotnost 6,5 kg
Délka žebříku 2,5 m
Materiál hliník
Přírubové připojení k podélnému/stupňovému sloupku
Svislá rozteč běhů a stupňů 265 mm
Počet kroků 8
Hloubka kroku 80 mm
Vnější šířka 420 mm
Poznámka:
Odpovídá normě EN 131 professional.