Saferstep L - jednoduchý žebřík 6 stupňů

Č. pol.: 41356
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Počet schodíkov 6
Materiál Hliník
Druh produktu Prikladací rebrík

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 41356
EAN/GTIN 4003866413560
Číslo výrobcu 41356
Číslo L L90010 828

Popis

Popis:

Vysoká protiskluzovost technologie Safer Step zajišťuje pohodlné a bezpečné lezení, zatímco eloxované tyče poskytují komfort odolný proti oděru.
Schůdek s technologií ZARGES Safer Step, hloubka 80 mm.
eloxované vázací tyče odolné proti oděru.
K dispozici také jako policový žebřík.
Spojení příčlí pomocí vysoce pevných přírub ZARGES.
Schody a zábradlí z extrudovaných hliníkových profilů.
Vyměnitelné plastové boty pro protiskluzový stojan.

Charakteristika:

Pracovní výška 2,8 m
Zatížení max. 150 kg
Hmotnost 5 kg
Délka žebříku 1,94 m
Materiál hliník
Přírubové připojení k podélnému/stupňovému sloupku
Svislá rozteč běhů a stupňů 265 mm
Počet kroků 6
Hloubka kroku 80 mm
Vnější šířka 420 mm

Poznámka:

Odpovídá normě EN 131 professional.

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka