40 A Třmenový mikrometr 1-2″

Č. pol.: 4134901
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Druh produktu Strmeňový mikrometer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4134901
EAN/GTIN 4059192003944
Číslo výrobcu 4134901
Číslo L L40080 934

Popis

Prevedenie:

  • Operační a zobrazovací části s matným chromovaným povrchem bez odlesků
  • Ocelový držák s tvrdým povlakem
  • Měřicí vřeteno a kovadlinka z kalené oceli, vyztužené karbidem
  • Tepelně izolační desky
  • Rychlý pohon s integrovanou ráčnou
  • Upevňovací zařízení

Popis:

Vnější mikrometr Micromar 40 A
  • Závodní standardní rozsah měření v palcích: 1 - 2″
  • Dělení stupnice v palcích: .0001''
Rozsah dodávky: Návod k obsluze, +Nastavení (z rozsahu měření 1-2″), kufřík.

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Rozsah měření: 1 - 2″
  • Stoupání vřetena (v imperiálním měřítku): .025″
  • Mezní chyba v palcích: .00016″
  • Dělení stupnice v palcích: .0001''
  • Poznámka Rozměry: * se zobrazením stupnice ″0″
  • Rozměr a v mm: 56 mm
  • Rozměr b v mm: 34.5 mm
  • Rozměr c v mm: 12 mm
  • Průměr vřetena_mm: 6.5 mm

Norma:

Tovární standard

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka