Popis:
Plastový žebřík do velkých výšek pro použití v elektrickém a chemickém prostředí.
Kolejnice a příčky (30 mm x 30 mm) z plastu vyztuženého skleněnými vlákny pro obzvláště vysokou chemickou odolnost.
Pohodlné a přesné nastavení výšky z příčky na příčku v krocích po 280 mm.
Vyhovuje vysokonapěťové zkoušce pro vodiče z izolačního materiálu podle DIN EN 61478 nebo VDE 0682, oddíl 6.5, kategorie 1/30 KV.
Vhodné pro práci pod napětím (1 000 V AC, 1 500 V DC).
Vnější šířka spodního žebříku: 430 mm.
Vyměnitelné plastové boty pro protiskluzový stojan.
Charakteristika:
Pracovní výška 6,75 m
Zatížení max. 150 kg
Šířka příčníku 1 m
Hmotnost 23,3 kg
Délka zasunutého žebříku 3,51 m
Materiál GRP
Svislá rozteč běhů a stupňů 270 mm
Počet příček 12
Počet klíčků 2 × 12
Hloubka kroku 30 mm
Vnější šířka 420 mm
Vnější šířka spodního žebříku 420 mm
Poznámka:
Odpovídá normě EN 131 professional.