{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | ISO 13385 | |
Rozsah merania | 0 mm - 150 mm | |
Odčítanie | 0,01 mm | |
Odčítanie | 0,0005 palec | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | mm/palce | |
Odchýlka merania E MPE | ±0,02 mm | |
Hĺbkomer dostupný | Áno | |
Hĺbkomer | rohový 3,7×1,3 | |
Rozhranie | Rozhranie RS232C; USB rozhranie | |
Stupeň ochrany krytom IP | IP 54 | |
Dĺžka meracích čeľustí | 40 mm | |
Výška cifier LDC displej | 11,5 mm | |
Meracia technika | digitálna | |
Materiál | ušľachtilá oceľ, INOX | |
všetky diely | kalené | |
Balenie | stabilný box | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | |
Počet obsiahnutých batérií | 1 | |
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081560 CR2032 | |
Druh produktu | Univerzálne posuvné meradlo |
Číslo položky | 412840 150 | |
EAN/GTIN | 4062406127367 | |
Číslo výrobcu | 412840 150 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Digitálne posuvné meradlo IP54 s dátovým výstupom vrátane príslušenstva 150
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
383,16 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 047 kus/y s okamžitým dodaním
98,38 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
360 kus/y s okamžitým dodaním
114,92 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | Prevádzka s batériami | Prevádzka s batériami |
Norma | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 |
Dĺžka meracích čeľustí | 40 | 40 | 40 |
Hĺbkomer dostupný | Áno | Áno | Áno |
Balenie | stabilný box | stabilný box | stabilný box |
Meracia technika | digitálna | digitálna | digitálna |
Druh produktu | Univerzálne posuvné meradlo | Univerzálne posuvné meradlo | Univerzálne posuvné meradlo |